代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
面取り、2枚刃、面取り角45°、裏面取り刃付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
取付ねじ
S08
注文コード
84196195
品番
VCW157L07.1A45-02S08 AH715
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
AH715
切刃長さ(mm)
14
加工径(mm)
15.7
取付ねじ
S08
締付トルク(N・m)
15
ねじれ角(°)
フルート:0
先端刃幅(mm)
2
レンチ
KEYV-S08
入数
フルート:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
7.1、2.2
フランジ径(Φmm)
11.5
接触面の径(mm)
11.5
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります