YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の カゴ・ボックス・収納
YAMAHA(ヤマハ)の 自転車用カゴ・バスケット
YAMAHA(ヤマハ)の シティーサイクル用フロント(前)
フロントバスケット(小) X30-10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84196220
品番
Q5K-YSK-051-P33
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
取付け金具付き
材質
スチール黒塗装
色
ブラック
高さ(mm)
前140、後170
容量(L)
約9
最大積載量(kg)
3
底面サイズ(mm)
315×180
開口部(mm)
335×225
適応
PAS CITY-C/X/V