※製品代表画像

AE-TS-N 2.5×7.5 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー) 84200044 AE-TS-N 2.5×7.5 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー) 84200044 AE-TS-N 2.5×7.5 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー) 84200044 AE-TS-N 2.5×7.5 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー) 84200044

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)2.5 シャンク径(Φmm)4 刃数3 注文コード84200044 品番AE-TS-N 2.5×7.5
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は刃径・シャンク径・刃数など14種類から選べます 他の種類を見る

非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。
良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。
芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。
DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。

寸法LH(mm)10.6 首径dn(Φmm)2.4 材質超硬 刃長(mm)3.8 首下長(mm)7.5 全長(mm)45 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング 用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 刃数3 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.5
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。

商品説明動画

非鉄用DLCエンドミル 製品動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57553966
2023-05-24
用途:
アルミの加工
製造業

耐久性抜群です 7075から5052当たりの加工してますが摩耗したのがわからないくらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする