32GB DDR5-4800 SODIMM CL40 16Gbit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84241467 品番CT32G48C40S5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,100

ノートPC用 32GB(32GBx1枚)DDR5 4800MT/s(PC5-38400)CL40 SODIMM 262pin

仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:32GB●テクノロジー:DDR5●速度:DDR5-4800●PCの速度:PC5-38400●全容量:32GB●フォームファクタ:SODIMM●DIMMの種類:Unbuffered●CASレイテンシー:40●拡張タイミング:40-39-39●電圧:1.1V●キット数量:1●保証:LimitedLifetime●コード番号:Z9C00N6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7933-81
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする