CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの 駆動制御関連機器
SHV2シリーズ シャトルバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
注文コード
84241665
品番
SHV2-15
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/2
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード