SHV2-8 SHV2シリーズ シャトルバルブ CKD 84241805

SHV2シリーズ シャトルバルブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4 注文コード84241805 品番SHV2-8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,243
販売価格(税別)
3,857
この商品は接続口径16種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/4 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 ねじの種類Rc 接続方式Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする