CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの 空圧用サイレンサ
SLMシリーズ サイレンサ 超小型タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84242225
品番
SLM-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,860
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
接続口
M
接続口径
M3
材質(本体)
銅合金
有効断面積(mm
2
)
1
ねじの種類
M
接続方式
M
消音効果(dB)
20以上
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84242225
SLM-M3
69879726
SLM-M3
SLMシリーズ サイレンサ 超小型タイプ
CKD
1袋(10個)
¥
2,698
税込
¥
2,968
品番が変更になりました