SLM-M5 SLMシリーズ サイレンサ 超小型タイプ CKD 84242234

SLMシリーズ サイレンサ 超小型タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84242234 品番 SLM-M5
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,782
販売価格(税別)
3,438
接続口M 接続口径M5 材質(本体)銅合金 有効断面積(mm2)5 ねじの種類M 接続方式M 消音効果(dB)20以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする