SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84242252 品番 SLW-15A-H
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
接続口R 接続口径R1/2 種別樹脂製 有効断面積(mm2)50 消音効果(dB)40以上 使用温度範囲(℃)-10〜60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5〜60(但し、凍結なきこと) 流量(L/min(ANR))3250 適合シリンダチューブ内径(Φmm)50〜100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84242252
2022-12-05
用途:
エア逃しの際の消音
製造業

エアの逃しに接続。同じCKDの標準品も使用しているが明らかにこのタイプの方が消音されている。排気の際に樹脂部品の匂いが少し気になる。

2020-09-15
用途:
コンプレッサーの音量低下に
製造業

1/2馬力のコンプレッサーの音を少しでも小さくできたら、との思いで購入。純正で付属していたものと比べ、あまりにも小さい為、効果の程が半信半疑でしたが交換した結果、
確かに少し音量と音質が変わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする