CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの 空圧用サイレンサ
SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84242277
品番
SLW-10L
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
接続口
R
接続口径
R3/8
種別
樹脂製
有効断面積(mm
2
)
60
使用温度範囲(℃)
-10〜60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
消音効果(dB)
30以上
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5〜60(但し、凍結なきこと)
流量(L/min(ANR))
4000
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
50〜100
CADデータダウンロード