CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの 空圧用サイレンサ
SLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84242304
品番
SLW-H6
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥696
販売価格(税別)
¥
633
バスケットに入れる
接続口
ワンタッチ配管
材質(本体)
樹脂
適合チューブ外径(Φmm)
6
有効断面積(mm
2
)
7
接続方式
ワンタッチ配管
消音効果(dB)
20以上
CADデータダウンロード