CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの 空圧用サイレンサ
SLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84242347
品番
SLW-15N
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
接続口
NPT
接続口径
NPT1/2
有効断面積(mm
2
)
75
ねじの種類
NPT
接続方式
NPT
材質(本体)
ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)
消音効果(dB)
30以上