Canon
ネットワークカメラ VB-R11VE H2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84242919
品番
3751C001
参考基準価格(税別)
¥535,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
親水コーティングIIは、水と親和性が高い特性のコーティングです。
360°パン(横)方向に旋回し、さらに450°/秒の高速回転を実現。
-50℃~55℃まで、寒暖の激しい過酷な環境下においても動作可能。
仕様
●タイプ:屋外ドームタイプ 屋外旋回ドームタイプ●画像圧縮方式:JPEG/H.264●解像度:JPEG、H.264:1280×720、640×360、320×180、1280×960、640×480、320×240●画質:JPEG、H.264:10段階●画像更新速度(フレームレート):JPEG:0.1~30fps、H.264:1/2/3/5/6/10/15/30fps●セキュリティ:カメラ制御管理:管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理、接続制限:ユーザー制限(ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限(IPv4、IPv6)等●最大同時アクセス数:30●光学ズーム倍率:30倍●デジタルズーム倍率:20倍●画角:アスペクト比16:9の場合:水平画角:58.4°(W端)~2.1°(T端)、垂直画角:34.1°(W端)~1.2°(T端)、アスペクト比4:3の場合:水平画角:58.4°(W端)~2.1°(T端)、垂直画角:45.0°(W端)~1.6°(T端)●パン(左右)機能:あり 360°エンドレス旋回●チルト(上下)機能:あり 180°(0°~+180°)●有効画素数:130万画素●撮像素子:1/3型CMOS●レンズ焦点:4.4~132mm●レンズ明るさ:F1.4(W端)~F4.6(T端)●カラーナイトビュー機能:あり●対応照度:デイモード:0.03ルクス、ナイトモード:0.002ルクス●音声機能:なし●音声入力:Φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE IN×1(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN×1(アンプなしマイクと接続)●音声出力:Φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE OUT×1(アンプ付きスピーカーと接続)●ネットワーク:LAN×1(RJ45、100Base-TX[オート/全二重/半二重])●本体サイズ(H):324mm●本体サイズ(W):229mm●本体サイズ(D):229mm●本体重量:3530g●電源:PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3atType1/Type2規格準拠)、専用ACアダプター:PA-V18(AC100~240V)(オプション)、外部電源:AC24V/DC12Vに対応●最大消費電力:20.8W●最大消費電力(備考):PoE+入力:最大約 20.8W、PoE入力:最大約 10.1W、ACアダプター PA-V18入力:最大約 12.7W(AC100V)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:あり VCCI Class A●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190906●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4215-49
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。