AC1200 デュアルバンド 無線LAN ルーター 867Mbps+300Mbps

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84245990 品番ARCHER C50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,950

AC1200 Dual-Band Wi-Fi Router、 802.11ac/a/b/g/n、 867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz、 5 10/100M Ports、 4 fixed antennas、 Wireless On/Off、 WPS、 IPv6 Ready、 Tether App

仕様●製品タイプ:無線LANルータ●仕様:【ワイヤレス】●規格:Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz)●Wi-Fi速度:AC1200(5 GHz:867 Mbps(802.11ac)、2.4 GHz:300 Mbps(802.11n))●Wi-Fi範囲:2LDK(3x 固定アンテナ、複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします)●Wi-Fi性能:標準(Medium)(デュアルバンド、最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます)●動作モード:ルーターモード、ブリッジモード【ハードウェア】●プロセッサー:シングルコアCPU●有線ポート:1x 10/100 Mbps WANポート、4x 10/100 Mbps LANポート●ボタン:WPS/Wi-Fiボタン、電源オン/オフボタン、リセット(初期化)ボタン●電源:9 V = 0.85 A【セキュリティ】●Wi-Fi暗号化:WEP、WPA、WPA2、WPA/WPA2-Enterprise(802.1x)●ネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、IP & MACアドレスバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ●ゲストネットワーク:1x 5 GHz ゲストネットワーク、1x 2.4 GHz ゲストネットワーク●仕様2:【ソフトウェア】●プロトコル:IPv4、IPv6●保護者による制限:URLフィルタリング、利用時間の制限●WANタイプ:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP●QoS:デバイスごとのQoS●NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●DDNS:NO-IP、DynDNS●管理:Tetherアプリ、Webブラウザ【フィジカル】●寸法(WxDxH):229.9x144.2x36.9 mm●パッケージ内容:Wi-Fiルーター Archer C50、電源アダプター、RJ45 LANケーブル、かんたん設定ガイド【その他】●システム要件:Internet Explorer 11+、Firefox 12.0+、Chrome 20.0+、Safari 4.0+、またはその他Java対応ブラウザ、ケーブルまたはDSLモデム、インターネット接続契約●認証:FCC、CE、RoHS●動作環境:動作温度:0℃〜40℃、保存温度:-40℃〜70℃、動作湿度:10%〜90% 結露を避けてください、保存湿度:5%〜90% 結露を避けてください【テストデータ】●Wi-Fi送信電力:CE EIRP:<20dBm(2.4GHz)<23dBm(5GHz)、FCC:<30dBm(2.4GHz & 5GHz)●Wi-Fi受信感度:5GHz:11a 54M:-73dBm、11ac VHT20 MCS8:-68dBm、11ac VHT40 MCS9:-64dBm、11ac VHT80 MCS9:-60dBm、2.4GHz:11g 54M:-76dBm、11n HT20 MCS7:-74dBm、11n HT40 MCS7:-71dBm●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:T5P002W●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7883-56
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする