画像準備中

A4カラーインクジェット複合機/Colorio/6色/無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/2.7型液晶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84246604 品番EP-815A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,700

エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。

仕様●印刷方式:MACH方式●解像度:5760dpi×1440dpi●インクタイプ:染料●インク色数・ノズル数:6色●インクカートリッジタイプ:独立型●最大印字サイズ:A4●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●ふちなし印刷機能:対応●CD/DVD印字機能:対応●両面印刷機能:対応●カラー液晶ビューワ:あり 2.7型●給紙方式:前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)●給紙容量:<フロントトレイ>A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大40枚、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズA4、リーガル、最大紙厚0.60mm)●インターフェース:Hi-SpeedUSB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi4)●添付ソフト:ソフトウエアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書●本体サイズ(H×W×D):収納時:H141×W390×D339mm、使用時:H196×W390×D598mm●本体重量:約6.8kg(本体のみ)●電源:AC100V50/60Hz●最大消費電力:17W●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エコリーフ:未登録●VCCI:確認中●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●印刷時消費電力:約17W(スタンドアローンコピー時)●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221006●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4493-16
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする