電源ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84247600 品番PS60A-24C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,130

mC-Print3/mC-Print2/FVP10/TSP650II/TSP700II/ TSP800II/TUP500/TUP900/SP298用 ACアダプタ

仕様●製品タイプ:AC/DC電源●対応機種:mC-Print3/mC-Print2/FVP10/TSP650II/TSP700II/ TSP800II/TUP500/TUP900/SP298●コード番号:ST200JY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7875-83
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする