エリエール
エリエールの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エリエールの ペーパータオル
エリエールプロワイプ ストロングタオルE40 50枚×24パック入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(24パック×50枚)
注文コード
84250147
品番
20823491
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
布のような感覚で水や油を素早く吸収します。
パルプ混素材で柔らかくシートに厚みがあります。
強度があり破れにくいため、濡らして、絞って使えます。
仕様
●シートサイズ:405×280mm●パックサイズ:150×205×80mm●材質:パルプ、PP不織布
シリーズ
エリエール
アズワン品番
67-8732-23
繰り返し・詰め替え
対応