Canon
Canonの PC周辺機器
Canonの WEB会議用品
Canonの スピーカーフォン/会議システム
天井取付スペーサー SS30-VB
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84253857
品番
9920B001
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
LANケーブルを通す穴があけられない天井や壁面に取り付ける際に、ケーブルを逃がすためのスペーサー。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:41904●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4492-02
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。