EX51Cクレードル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84254855 品番PA-MR51-EX51C
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

専用クレードルは、有LAN(1000BASE-T)を1ポート搭載。
(色はブラックのみ)

仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●LANインタフェース〇インタフェース:1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)x1〇伝送速度:1、000Mbps●ACアダプタインタフェース:USB Type-Cx1ポート(ACアダプタ接続用ポート ※USB通信はできません。●ヒューマンインタフェース:POWERランプ / LINKランプ●外形寸法 / 質量:約143(W)x44(D)x28(H)mm(突起部除く)/約72g●コード番号:N3A001P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7767-58
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする