SMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84256024 品番 SMW-15A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,563
販売価格(税別)
1,421
接続口R 接続口径R1/2 有効断面積(mm2)39 材質(本体)黄銅 ねじの種類R 接続方式R 消音効果(dB)20以上 流量(L/min)2600 適合シリンダチューブ内径(Φmm)50〜100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:532

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする