CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの 空圧用サイレンサ
SMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84256051
品番
SMW2-6A
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
接続口
R
接続口径
R1/8
有効断面積(mm
2
)
5.6
材質(本体)
樹脂
ねじの種類
R
接続方式
R
消音効果(dB)
23以上
流量(L/min)
370
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
20〜50
CADデータダウンロード