CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 蒸気用ソレノイドバルブ
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/2
定格電圧(V)
AC200
材質(ボディ)
青銅・禁油処理
注文コード
84256654
品番
SPK11-15A-K4A-AC200V
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・材質
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
定格電圧(V)
AC200
コイルハウジング
リード線
オリフィス径(Φmm)
16
材質(ボディ)
青銅・禁油処理
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
蒸気
流体温度(℃)
5〜180
周囲温度(℃)
-10〜60
CADデータダウンロード