SPK11-15A-C4A-AC100V SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD 84256681

SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2 定格電圧(V)AC100 材質(ボディ)青銅 注文コード84256681 品番SPK11-15A-C4A-AC100V
参考基準価格(税別)¥17,380 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は管接続口径・定格電圧・材質など28種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径1/2 定格電圧(V)AC100 コイルハウジングリード線 オリフィス径(Φmm)16 材質(ボディ)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体蒸気 流体温度(℃)5〜180 周囲温度(℃)-10〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84256715
2023-04-05
用途:
クリーニング機械の仕上げ作業

この部品は機械のオリジナル部品であり、実際使用してみてもとても信頼性が高く耐久性も強い。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする