曜日別特売
SPK11-25A-C4M-AC200V SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD 84256821

SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1定格電圧(V)AC200材質(ボディ)青銅注文コード84256821品番SPK11-25A-C4M-AC200V
参考基準価格(税別)¥24,840販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径1定格電圧(V)AC200コイルハウジング端子箱オリフィス径(Φmm)28材質(ボディ)青銅最高使用圧力(MPa)1.0使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84256715
2023-04-05
用途: クリーニング機械の仕上げ作業

この部品は機械のオリジナル部品であり、実際使用してみてもとても信頼性が高く耐久性も強い。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする