EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの コピー用紙/プリンタ用紙
EPSONの 大型プリンター用紙
TM-C3500/C3400用 合成紙ラベル3/ロール紙/ダイカットラベル/50×35mm/1巻ラベル約835枚/10巻入り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
84258915
品番
C34SA004B
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
耐擦・耐水性に優れ破れにくく、水や薬品にぬれてもにじみにくく、長期利用する用途に向いています。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):W50×L35mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4215-83
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。