曜日別特売
TL-WN823N 300Mbps ミニUSB Wi-Fi子機 TP-LINK 84259545

300Mbps ミニUSB Wi-Fi子機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84259545品番TL-WN823N
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

300Mbps Wireless N Mini USB Adapter、 Realtek、 Mini Size、 2T2R、 2.4GHz、 802.11b/g/n、 USB 2.0、 2 internal antennas

仕様●製品タイプ:無線LANインターフェース●仕様:【ハードウェア機能】●インターフェイス:USB 2.0●ボタン:WPSボタン●寸法(幅x奥行きx高さ):39x18.35x7.87mm●アンテナ タイプ:内蔵型【ワイヤレス機能】●ワイヤレス規格:IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n●周波数範囲:2.400~2.4835GHz【その他】●認証:CE、FCC、IC、RoHS●付属品:無線LAN子機 TL-WN823N、リソース CD、かんたん設定ガイド●システム要件:Windows 8.1(32/64bits)、Windows 8(32/64bits)、Windows 7(32/64bits)、Windows XP(32/64bits)、Mac OSx10.7~10.10、Linux●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:T5P003D●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7883-62
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする