EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの コピー用紙/プリンタ用紙
EPSONの 大型プリンター用紙
TM-C3400/C3500用 ロール紙/普通紙ラベル/ダイカット/50×35mm/約1320枚/10巻入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
84260918
品番
C34SA012
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
インクジェットコーティングがされていない上質紙ベースのラベル用紙です。
仕様
●タイプ:ロール紙(ラベル)●サイズ(規格):ラベルサイズ:W50×L35mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4215-86
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。