ネットワークカメラ VB-S910F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84261295 品番1389C001
参考基準価格(税別)¥93,200 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

光学3.5倍AF対応ズーム×デジタルズーム4倍。電動ズームレンズ方式を採用し、遠隔操作でのレンズ画角調整が可能。ズーム動作に伴うフォーカスずれがなく、カメラ設置時間の短縮にも大きく寄与。
映像エンジンDIGIC DV III & 映像圧縮通信エンジンDIGIC NET IIを搭載。高い演算処理能力により、圧倒的な高画質、低ノイズ、鮮明な色再現と滑らかなグラデーション表現を実現する映像エンジンDIGIC DV IIIを採用。
水平画角96°のコンパクトな広角ボックスモデル。幅約34mm、高さ約54mm、奥

仕様●タイプ:屋内タイプ●画像圧縮方式:JPEG、H.264●解像度:JPEG、H.264:1920×1080、960×540、480×270、1280×720、640×360、320×180、1280×960、640×480、320×240●画質:約 210 万画素●画像更新速度(フレームレート):JPEG、H.264(1920×1080)配信時:30fps●通信プロトコル:IPv4、IPv6、TCP / IP、UDP、HTTP、FTP、SNMPv1 / v2c / v3(MIB2)、DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP、RTP / RTCP、RTSP、SSL / TLS、IPsec、ONVIF、WV-HTTP(キヤノン独自)●光学ズーム倍率:3.5倍●デジタルズーム倍率:4倍●画角:水平画角:78.6°、垂直画角:40.9°●パン(左右)機能:なし●チルト(上下)機能:なし●有効画素数:210万画素●撮像素子:1 / 4.85 型CMOS(原色フィルター)●レンズ焦点:2.25(W端)〜7.88mm(T端)●レンズ明るさ:F1.4(W端) 〜 F2.6(T端)●シャッタースピード:1、1 / 2、1 / 4、1 / 8、1 / 15、1 / 30、1 / 60、1 / 100、1 / 120、1 / 250、1 / 500、1 / 1000、1 / 2000、1 / 4000、1 / 8000、1 / 16000秒●カラーナイトビュー機能:あり オート/デイモード/ナイトモード●対応照度:デイモード:0.95lux(F1.4、シャッタースピード1 / 30秒時、スマートシェード補正off時、50IRE時)、ナイトモード:0.5lux(F1.4、シャッタースピード1 / 30秒時、スマートシェード補正off時、50IRE時)●音声機能:あり●音声圧縮方式:G.711 μlaw(64kbps)●音声入力:3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINEINとMICINは設定ページで切り換え、LINEIN×1(アンプ付きマイクと接続)またはMICIN×1(アンプなしマイクと接続)●ネットワーク:LAN×1(RJ45、100BaseーTX(オート/全二重/半二重))●本体サイズ(H):54mm●本体サイズ(W):32mm●本体サイズ(D):114mm●本体重量:180g●電源:PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3af規格準拠)●最大消費電力:4.3W●最大消費電力(備考):PoE使用時:最大約4.3W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:あり クラスB●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-51
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする