トレード
トレードの 標示スタンド・立札
トレードの メッセージスタンド
ブラックポスター用スタンド看板マグネジ A1 ロー 片面 ブラック BPSSKMN-A1LKB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84262004
品番
6300020128
参考基準価格(税別)
¥52,030
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ポスター交換を究極に簡素化し、フレームレスで見た目もお洒落です。
化粧ビスはアルミ/アルマイト仕上(シルバー)です。
ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W674×H970×D395●面板サイズ(mm):W664×H910●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm下辺アンダーバー付、磁石:ネオジウム磁石●原産国:日本●コード番号:354-7231
アズワン品番
67-8876-27