オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
コンパクトキッチンポリ袋 M 半透明 200P 40冊
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40冊×200枚)
注文コード
84265468
品番
CB-KM-200
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
収納に便利なコンパクトシリーズ
取っ手付きで結びやすい
薄手タイプ
仕様
●サイズ(mm):0.009×250(190)×350(1枚)●材質:HDPE●重量:11.97kg(ケース)
色
半透明
アズワン品番
67-9301-05