エムディーエス
エムディーエスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エムディーエスの カバー・ケース・ポーチ
エムディーエスの スマホケース
AQUOS sense4 SH-41A対応 TPUケース クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84265705
品番
MDS-TPUCSH41ACR
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
AQUOS sense4 SH-41A対応 TPUケース クリア
仕様
コード番号:M8D0053※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
材質
TPU
色
クリア
タイプ
ケース型
対応機種
AQUOS sense4 SH-41A
アズワン品番
67-7737-49
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。