iPad 10.2 第9・8・7世代 対応 TPUケース クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84269580 品番MDS-TPUCIP102CR
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

iPad 10.2(第9・8・7世代)対応 TPUケース クリア

仕様●製品タイプ:ケース類●TPUケース●対応機種:2019 iPad 10.2/2019 iPad Air/iPad Pro 10.5●カラー:クリア●コード番号:M8D001M●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 タイプケース型 アズワン品番67-7736-44 対応インチサイズ10.2
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする