エムディーエス
エムディーエスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エムディーエスの カバー・ケース・ポーチ
エムディーエスの タブレットケース
iPad mini 第5・4世代 対応 耐衝撃フラップケース ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84269860
品番
MDS-TPUCIPM5FLBK
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース
仕様
●製品タイプ:ケース類●耐衝撃フラップケース●対応機種:2019 iPad mini/iPad mini 4●カラー:ブラック●コード番号:M8D0014●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7736-29
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。