スリック メモアールミニ T2 ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84271007 品番245873
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

しっかりした金属パーツによる、テーブルポッド。
カメラ台にはU1/4カメラネジを装備しており、あらゆるカメラ、ビデオカメラに対応。
また、付属のスマートフォンクリップにより、3.5インチから6インチのスマートフォンに対応。
スマートフォンクリップは上下、左右に動かせる2ウェイ式で、撮影およびスマートフォンによる画面の閲覧にも使用可能です。

仕様●製品タイプ:三脚等●搭載機材の最大重量:2kg●全高:52mm●縮長:138mm ※スマホホルダー未装着時●重量:125g●コード番号:S0700JX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7824-35
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする