SRL3-G-00-25B-250 SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD 84275003

SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動・樹脂ガイド形 チューブ内径(Φmm)25 シリンダ内径(Φmm)25 注文コード84275003 品番SRL3-G-00-25B-250
参考基準価格(税別)¥57,750 販売価格(税込) ¥57,173
販売価格(税別)
51,975
この商品は作動方式・チューブ内径・シリンダ内径など3391種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)250 作動方式複動・樹脂ガイド形 シリンダ内径(Φmm)25 種類- 使用流体圧縮空気 環境汎用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする