スギモト産業
スギモト産業の 施設用家具・備品
スギモト産業の 施設用カート・ワゴン
スギモト産業の PCカート
パソコンカート ステンレス製 W500×D450×H1000mm スライドテーブル付 完成品
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84276887
品番
OA-104B
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
溶接仕上げの完成品です。
音が静かなキャスターを使用しています。
スライドテーブル付。
仕様
●材質:ステンレス●寸法:W500×D450×H1000mm●キャスター:Φ75mm静音(2輪ストッパー付)●上段三方柵付●引出し付●スライドテーブル付●完成品●サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
アズワン品番
67-7083-70