iPad mini 第5・4世代 対応 耐衝撃ケース 画面保護付き ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84282514 品番MDS-TSCIPM5BLTBK2
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

iPad mini(第5・4世代)対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック

仕様コード番号:M8D0031 材質(衝撃吸収素材)シリコン・ポリカーボネート、(ショルダーベルト)ナイロン ブラック タイプケース型 対応機種iPad mini(第5・4世代) アズワン品番67-7736-89 対応インチサイズ7.9 特性耐衝撃、ショルダーベルト、360°回転(スタンド・ハンドホール)、ペンホルダ―
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする