引出付きステンレス器械卓子 天板三方当て板付 引出付 W460×D410×H880mm 完成品

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84283790 品番OA-18B
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。
溶接仕上げの完成品です。
引出し付です

仕様●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W460×D410×H880mm●キャスター:75mm●2段・上段三方当て板付、下段フラット●引出し付(2個)●完成品●サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。 アズワン品番67-7083-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする