iPad mini 第5・4世代 対応 液晶保護フィルム マット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84284045 品番MDS-UGFLIPM5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

iPad mini(第5・4世代)対応 液晶保護フィルム マット

仕様●製品タイプ:タブレットPC用保護フィルム/シート●対応端末:2019 iPad mini/iPad mini 4●機能:映り込み防止(マット)●コード番号:M8D001A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7736-35
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする