光興業
光興業の PCアクセサリー
光興業の 液晶フィルター
ブルーライトカットフィルター 13.3インチ 16:10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84285960
品番
LEDW-134
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
パソコンのモニターから発せられる、人の眼に有害なブルーライトから貴方を守りたい。
仕様
●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●サイズ:13.3Wインチ W287xH179(mm)●ヨコ:タテ比:16:10●取り付け方式:L型テープ、ツメ型ストッパー、段差型ストッパー●コード番号:HK400PV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7587-06
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。