AT-StackXS/1.0-N5アカデミック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84288620 品番1051RN5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,520

カッパースタッキングモジュール(1.0m)(デリバリースタンダード保守5年付)

仕様●商品詳細:AT-StackXS/1.0-N5(RoHS対応)は、x510シリーズ用カッパースタックモジュール(1m)(アカデミック:デリスタ保守5年付)です。両端のコネクターとケーブルの一体型です。●製品タイプ:スイッチングハブ●仕様:AT-StackXS/1.0-N5(RoHS対応)は、x510シリーズ用カッパースタックモジュール(1m)(アカデミック:デリスタ保守5年付)です。両端のコネクターとケーブルの一体型です。●製品タイプ:スイッチングハブ●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10KMP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7449-11
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする