MDS-UGFLSFG2 Surface Go/Go2/Go3対応 液晶保護フィルム マット エムディーエス 84290704

Surface Go/Go2/Go3対応 液晶保護フィルム マット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84290704品番MDS-UGFLSFG2
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Surface Go/Go2/Go3対応 液晶保護フィルム マット

仕様●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●対応端末:Surface Go2●機能:映り込み防止(マット)●コード番号:M8D0021●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7736-56
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする