光興業
光興業の PCアクセサリー
光興業の 液晶フィルター
マグネット式覗き見防止フィルターIROシリーズ13.3インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84292244
品番
IRO-133
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
瞬間着脱着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。
仕様
●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●ブルーライトカット:28.2%●可視光線透過率:71.2%●紫外線カット:99%●静電気除去:対応●外光反射率:0.78%●視界制御(視野角):左右60度●鉛筆硬度:4H●コード番号:HK400T5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7588-07
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。