アルミポスタースタンド アルメオン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 お客様組立品 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84293879 品番ALM-A403
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アルミフレームにより高級感のあるデザインです。
錆びに強い耐久性を兼ね備えております。
表示面はポスターメディアを交換するだけで差し替え可能です。
転倒防止用に注水式のウエイトが装着されております。
写真はあくまでも見本で実物は無地のものとなります。

仕様●サイズ(mm):高さ1210×幅256×奥行460mm●重量:3.6kg(満水時6.6kg)●材質:本体フレーム/アルミ、専用ウォーターウエイト/ポリエチレン、面板/透明アクリル(2枚)アルミ複合板黒(1枚) アズワン品番67-8947-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする