アルミス
アルミスの ワゴン
アルミスの ステンレスワゴン
ラクラク三輪カート 6台入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6台)
注文コード
84295367
品番
BK-40B
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
3輪タイヤなので少ない力で荷物の運搬ができます
階段でも、そのまま運ぶことができます。
固定バンド付き
仕様
●使用時寸法:約奥行53.5×全幅38×全高98.5cm●収納時寸法:約奥行22.5×全幅38×全高63.5cm●重量:約27kg●最大積載質量:約40kg
アズワン品番
67-8772-12