書道筆 プラケース入り 2本組×10セット入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(10セット) 注文コード84295464 品番ALS-01-P
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選した入門者用シリーズ
初めて毛筆書写を始められる方々のためにあらゆる角度から穂の太さ、長さ、弾力を考え、指導要項にそった、美しく正確な文字の表現ができるよう、工夫されています。

仕様●太筆/細筆●主原毛:太筆/馬尾脇毛・羊毛・狸毛、細筆/馬毛・羊毛・特殊ポリエステル毛●軸径:太筆4号/細筆8号●穂の形状:中鋒●弾力:太筆 やや硬め/細筆 硬め●主な用途:学校書写・書道教室●適正:楷書(半紙2〜4文字/名前書き)●JANコード(1セット):4963095236739 アズワン品番67-8771-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする