象印チェンブロック
絶縁スイベルフックセット 10.0t
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84295489
品番
SMS-20
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
1500V耐電圧スイベル付き吊り具です
溶接作業などの吊り具として
仕様
●寸法(mm)L:558●自重(kg):14.7●耐電圧(V):1500●破断荷重(kN):500●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8998
アズワン品番
67-9183-77