電気チェーンブロック 5t 揚程4m DA-5 4m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84295534 品番DA-05040
参考基準価格(税別)¥566,130 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。
安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。
キャプタイヤー5M付です。
操作電圧24Vです。
大容量(7.5t以上)タイプもあります。
減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)
店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):5.00●巻上速度(m/min)50Hz:2.75●フック間最小距離(mm):1030●60Hz:3.25●モータ出力(kW):3.4●揚程(m):4●揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で5m付属です。3相200V●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●原産国:日本●コード番号:851-5767 アズワン品番67-9180-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする