仕様●寸法:幅664mm×高さ120mm●質量:2.6kg●セード材質:アクリル(乳白)・クリーンエース●畳数:〜20畳●色温度:昼光色(66500K)〜電球色(2000K)●全光束:11500lm●消費電力:76.6W●機能:キレイに光る・ムシールド・ワイド調光・調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER008-LC(調光・調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・お目覚めタイマー・ONOFFタイマー・お休みアシスト・勉強モード等)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能
アズワン品番67-8968-98