アンブ
アンブの 事務用品
アンブの その他医療事務用品
気道管理練習モデル
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84295796
品番
10208160
参考基準価格(税別)
¥402,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
口、喉頭、咽頭、気管壁が正確に再現されておりリアルな練習を実現
各種気道確保の練習に
喉頭鏡による過剰な圧が歯に加わった事や食道挿管をお知らせするアラーム機能
仕様
●気管内チューブ:8mmID●経鼻気管内チューブ:7mm●ラリンゲルマスク・ゲデルエアウェイサイズ:4●鼻咽頭チューブ:6mmID●サクションチューブ:4mmID
アズワン品番
67-9306-65